STARRETT 80625 Granit Yüzey Plakası, Pembe, Sınıf B, 18 x 18 x 4 İnç Boyut
Madde: AE9ZPE
Model: 80625Çapraz Referans: G-80625 / 6PCU7
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Granit Yüzey Plakası |
Renk | Pembe |
Düzlük Tek Taraflı Tolerans | 0.0050 mm |
sınıf | Süpürge Alet Odası |
Ürün Veri Sayfası | starrett-80601.pdf |
Yüzey Boyutu | 450 x 450 mm |
Kalınlık | 100mm |
Tip | Çıkıntı yok |
Ağırlık | 125 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 6802930090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Uygulama | Düzlük | sınıf | Kalınlık | Tip | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80601 | laboratuvar | 0.000050 " | AA | 4" | Çıkıntı yok | 55 Lbs. | €848.07 | |
80610 | - | - | AA Laboratuvarı | 100mm | Çıkıntı yok | 85 Lbs. | €1,445.77 | |
80619 | - | - | AA Laboratuvarı | 100mm | Çıkıntı yok | 125 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
80628 | - | - | AA Laboratuvarı | 150mm | Çıkıntı yok | 248 Lbs. | €2,038.61 | |
80646 | - | - | AA Laboratuvarı | 150mm | Çıkıntı yok | 330 Lbs. | €3,242.07 | |
80655 | - | - | AA Laboratuvarı | 150mm | Çıkıntı yok | 495 Lbs. | €4,419.69 | |
80883 | - | - | AA Laboratuvarı | 250mm | Çıkıntı yok | 1585 Lbs. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00