STARRETT 81962 Granit Üçgen Pembe 3 yüzlü A 9 x 12 x 3
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Granit Üçlü Kare |
Renk | Pembe |
Düzlük Tek Taraflı Tolerans | 150 mm |
sınıf | Bir Muayene |
Yüzey Boyutu | 225 x 300 mm |
Kalınlık | 75mm |
Tip | 3-Yüz |
Ağırlık | 23 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 6802930090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00