Starrett C183 Makinistler İletki, Düz Sırt | 2zuy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT C183 Çelik İletki, Çift Geçişli, 6 İn | AC4HCY 2ZUY2 / 50672

STARRETT C183 Çelik İletki, Çift Mezuniyet, 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HCY Modeli: C183Çapraz Referans: 2ZUY2 / 50672
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
€161.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Açıölçer
doğruluk+/- 15 Dk.
kılıçEvet
Bıçak Boyutu1 / 2 "
BitişSaten Krom
Mezuniyetler0-180
başDikdörtgen biçiminde
uzunluk6"
MalzemeTakım Çeliği
Aralık0 Derece a 180 Derece
UPC0049659506723

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ağaç işleme ve işleme uygulamalarında açıların aktarılması, eğimlerin ayarlanması, kesici açıklıklarının kontrol edilmesi ve karelik kontrolü için uygun makineciler iletki
  • Aşındırıcı koşullara karşı koruma için saten krom kaplamalı çelik yapı
  • Doğrudan açı okuması için zıt yönlerde çift derecelendirme ve bıçağı istenen açıda kilitlemek için bir kilit somunu

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
STARRETT C19 Çelik Açıölçer 6. Tur | AC4HCZ 2ZUY3 / 50127 C19€172.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT C183 Çelik İletki, Çift Mezuniyet, 6 In
€161.00 / Adet