Starrett 12 İnç Kombinasyon Kare Set; C434-12-16r | 5uap9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT C434-12-16R Kombinasyon Kare Seti, Sağlam Temperlenmiş Çelik Bıçak | AE6NAD 5UAP9 / 51549

STARRETT C434-12-16R Kombinasyon Kare Set, Sağlam Temperlenmiş Çelik Bıçak

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NAD Modeli: C434-12-16RÇapraz Referans: 5UAP9/51549
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
€614.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Meydanı
Bıçak CilasıSaten Krom
Bıçak uzunluğu12 "
Blade MalzemeTemperli çelik
BitişPürüzsüz siyah
Mezuniyet Tipi16R
MezuniyetlerHızlı Okuma 32nds / 64ths / Uçak Hızlı Okuma 50ths / 100ths
Baş MalzemesiÇelik
kafa TipiKare, Merkez, Açıölçer
Parça sayısı4
UPC993249336873

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.7
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)34.8
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett C434-12-16R, saten krom kaplamalı 4 inç uzunluğunda temperli çelik bıçak, çelik kare kafa, orta başlık ve pürüzsüz yüzeyli iletki kafasından oluşan 12 parçalı bir kombinasyon kare settir.
  • Merkez başlık, silindirik veya kare bir iş parçasının merkezini doğru bir şekilde bulmak için kullanılır ve iletki kafası, açıları doğru bir şekilde ölçmek için ideal olan, doğrudan okuyan çift 180 derece açıölçer ölçeğine sahip döner taretlere sahiptir.
  • Kare kafa, hassas taşlanmış 90 derecelik kare yüzeye ve 45 derecelik gönye yüzüne sahiptir ve dik açılar ve paralel çizgiler çizmek için kullanılır.
  • Starrett tarafından belirlenen bu kombinasyon kare setinde, kilit cıvatasını veya somunu çıkarmadan bıçağın döndürülmesini sağlayan ve bıçağın kafalarla doğru hizalanmasını sağlayan bir çizici, bir su terazisi ve ters çevrilebilir bir kilit cıvatası bulunur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıBıçak uzunluğuBlade MalzemeBitişMezuniyet TipiMezuniyetlerBaş Malzemesikafa TipiÜcret
STARRETT C11H-18-4R 18 İnç Kombinasyon Kare, 2 Adet | AE6MZZ 5UAP5 / 56370 C11H-18-4R218 "Temperli çelikSiyah Kırışıklık4R8ths / 16ths / Hızlı Okuma 32nds / 64thsDökme demirKare€287.67
STARRETT C11H-24-4R Kombinasyon Kare 24 İnç 2 Adet | AE6NAA 5UAP6 / 56374 C11H-24-4R224 "Temperli çelikSiyah Kırışıklık4R8ths / 16ths / Hızlı Okuma 32nds / 64thsDökme demirKare€333.10
STARRETT C33H-6-4R Kombinasyon Kare 2 Adet 6 İnç Tip 4r | AE9XAX 6NAY9 / 56392 C33H-6-4R26"Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş ÇelikPürüzsüz Siyah Emaye4R8ths / 16ths / 32nds / 64thsÇelikKare€210.97
STARRETT 11HC-12-4R Kombinasyon Kare | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------€230.32
STARRETT C11H-6-16R Kombinasyon Kare | CU4MVZ 26Z011 C11H-6-16R--------€191.39
STARRETT 11H-24-4R Kombinasyon Kare | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------€299.54
STARRETT C11HC-12-4R Kombinasyon Kare | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------€233.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT C434-12-16R Kombinasyon Kare Set, Sağlam Temperlenmiş Çelik Bıçak
€614.50 / Adet