Starrett C604r-18 İnç Cetveli, Sertleştirilmiş Tasarım | 2zuw3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT C604R-18 İnç Cetveli, Saten Krom Kaplama, Esnek | AC4HCE 2ZUW3 / 52680

STARRETT C604R-18 İnç Cetvel, Saten Krom Kaplama, Esnek

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HCE Modeli: C604R-18Çapraz Referans: 2ZUW3 / 52680
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
€168.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Cetvel, Yay Temperli
İnşaatSertleştirilmiş ve Temperlenmiş Takım Çeliği
BitişSaten Krom
Mezuniyet Tipi4R
Mezuniyetler8'ler, 16'ler, 32'ler, 64'lar
uzunluk18 "
İşaretleriC604R-18
UPC049659526806
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)45.97
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett C604R-18, 18., 4., 8. ve 16. saniyelerde makine tarafından bölünmüş hassas derecelere (tip-32R) sahip 64 inçlik bir çelik kuraldır. Üstte ve altta iki sıra inç rakamları vardır. Kuralın yönüne bağlı olarak, ölçüm için alttaki okuma dikkate alınır (soldan sağa).
  • Bu Starrett çelik kuralı, esneklik ve dayanıklılık için yayla sertleştirilmiş çelik konstrüksiyona ve hızlı okuma ve korozyon direnci için parlamayan saten krom kaplamaya sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyet TipiMezuniyetleruzunlukgenişlikÜcret
STARRETT C606R-6 Çelik Kural Yay Temperli 6 İnç 6r Derecelendirme | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50'ler, 50'ler, 10'lar, 10'lar6"3 / 4 "€49.48
STARRETT C604R-12 Çelik Kural Yaylı Temperli 12 İnç 4r Derecelendirme | AC4HCD 2ZUW2 / 52679 C604R-124R8'ler, 16'ler, 32'ler, 64'lar12 "1"€87.58
STARRETT C607R-6 Çelik Kural Yaylı Temperli 6 İnç 7r Derecelendirme | AC4HCG 2ZUW5 / 52688 C607R-67R100'ler, 64'ler, 32'ler, 16'lar6"3 / 4 "€57.30
STARRETT C622R-6 Çelik Kural Yaylı Temperli 6 İnç 10r Derecelendirme | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64'üncü, 32'nci,6"3 / 4 "€63.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT C604R-18 İnç Cetvel, Saten Krom Kaplama, Esnek
€168.53 / Adet