<span Class='notranslate'>Starrett </span> C636me-150 | Steel Rule Spring Tempered 6 Inch Type 36 | 2zuv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT C636ME-150 Çelik Kural Yayı Temperli 6 İnç Tip 36 | AC4HBY 2ZUV6 / 52634

STARRETT C636ME-150 Çelik Cetvel Yay Temperli 6 İnç Tip 36

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HBY Modeli: C636ME-150Çapraz Referans: 2ZUV6 / 52634
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
€57.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Cetvel, Yay Temperli
İnşaatSertleştirilmiş ve Temperlenmiş Takım Çeliği
BitişSaten Krom
Mezuniyet Tipi36
Mezuniyetler32'li, 64'lü, 1/2 mm, 1 mm
uzunluk150mm
İşaretleriC636ME-150
UPC0049659526349
genişlik19mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu9017208080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMezuniyet TipiMezuniyetleruzunlukgenişlikÜcret
STARRETT C636-300 Çelik Kural Yaylı Temperli 12 İnç Tip 36 | AC4HBZ 2ZUV7 / 52635 C636-3003632'li, 64'lü, 1/2 mm, 1 mm300mm25.4mm€117.95
STARRETT C604RE-6 Çelik Kural Sonu Mezuniyetleri 6 İnç 4r Mezuniyet | AC4HCB 2ZUV9 / 52660 C604RE-64R8'ler, 16'ler, 32'ler, 64'lar6"3 / 4 "€55.26
STARRETT C604R-6 Çelik Kural Yaylı Temperli 6 İnç 4r Derecelendirme | AC4HCC 2ZUW1 / 52678 C604R-64R8'ler, 16'ler, 32'ler, 64'lar6"3 / 4 "€51.15
STARRETT C604R-24 Çelik Kural Yaylı Temperli 24 İnç 4r Derecelendirme | AC4HCF 2ZUW4 / 52681 C604R-244R8'ler, 16'ler, 32'ler, 64'lar24 "1.25 "€221.56
STARRETT C635E-150 Çelik Kural Yaylı Temperli 150mm Tip 35 | AC4HCH 2ZUW6 / 55968 C635E-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm€62.69
STARRETT C637E-150 Çelik Kural Yaylı Temperli 150mm Tip 37 | AC4HCJ 2ZUW7 / 55969 C637E-15037mm, 1/2 mm, 1/2 mm, mm150mm19mm€64.72
STARRETT C636EM-6 Çelik Kural 6 İnç Tip 36 1 Boş Uç | AC4HCP 2ZUX3 / 57064 C636EM-63632nds, 64ths, 1/2 mm, mm150mm19mm€54.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT C636ME-150 Çelik Cetvel Yay Temperli 6 İnç Tip 36
€57.40 / Adet