Starrett S117pc Merkezi Delgeç Seti, Plastik Kasa | 2zvf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT S117PC Orta Delgeç Seti, 5 Parça | AC4HJP 2ZVF5 / 50488

STARRETT S117PC Merkez Zımba Seti, 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HJP Modeli: S117PCÇapraz Referans: 2ZVF5/50488

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€79.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Punch Seti
AyarlanabilirYok hayır
Çap3 / 8 "
Bitiştırtıklı
uzunluk3 "5 için"
MalzemeÇelik
Parça sayısı5
Nokta.06 - .25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hasarlı perçinleri ve cıvataları sökmenin yanı sıra metal işleme ve bakım ve onarım işlemlerinde iş parçalarını markalamak için tasarlanmış merkez zımba alet takımı
  • Darbe dayanımı için sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelik yapı ve uzun süreli kullanımda maksimum konfor sağlamak için tırtıklı tutma kolu
  • Değiştirilebilir Nokta (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeParça sayısıÜcret
STARRETT S264WB Merkez Punch Seti 7 Adet | AC4HKX 2ZVJ8 / 51285 S264WBTakım Çeliği7€189.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT S117PC Merkez Zımba Seti, 5 Adet
€79.51 / Adet