Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT S166Z Pim Mengene Seti, Yalıtımlı Sekizgen Saplı, Kasa, 030 - 187 İnç Aralığı | AC4HKH 2ZVH4 / 50614

STARRETT S166Z Pim Mengene Seti, Yalıtımlı Sekizgen Saplı, Kasa, 030 - 187 İnç Aralığı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HKH Modeli: S166ZÇapraz Referans: 2ZVH4 / 50614
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
€219.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pimli Mengene Seti, Kutulu, 4 Çeneli
UygulamaTelleri, Çizici Noktaları, Küçük Eğeleri, Kılavuzları ve Matkapları Tutar
Kasa TipiVinil Kılıf
Bitiş tipiTek ucu
BitişNikel kaplama
Kavrama KaplamasıPVC Kaplamalı
Kavrama türüSekizgen
HandleSekizgen PVC
Kapsardava
MalzemeÇelik
Parça sayısı4
Uzunluk3 2 / 3 "
Aralık0 - 4.8mm
beden0.03 "ila 1/5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8205700060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Starrett S166Z pin mengene seti, karmaşık delme, kılavuz çekme, raybalama ve diğer hassas işlemler sırasında küçük bir iş parçasını güvenli bir şekilde tutmak için idealdir. Elektronik, mücevher yapımı, model yapımı ve el işleri için uygundur. Kompakt boyutu ve ayarlanabilir tutma yeri, onu ince motor becerileri ve detaylara dikkat gerektiren görevler için ideal kılar. Bu mengene seti, dayanıklılık ve korozyon direnci için nikel kaplamalı çelik yapıya sahiptir. Konforu artırmak ve kullanım sırasında güvenli ve kaymaz bir tutuş sağlamak için PVC kaplamalı sekizgen kavrama şekli sunar. Bu pimli mengene, ergonomik tutuş ve ilave konfor için tek uçlu bir tasarıma sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Starrett pim mengene setini seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?

A.

  • Görev gereksinimleri
  • İş parçası boyutları
  • Kavrama konforu
  • Uygulama çeşitliliği

S. Bu set bir saklama kutusuyla birlikte mi geliyor?

C. Evet, bu set, uygun saklama ve taşıma için bir vinil kutu içerir.

S. Starrett S166Z pin mengene setinin bakımı nasıl yapılır?

A.

  • Pim mengene setini her kullanımdan sonra pislik ve tozu gidermek için iyice temizleyin.
  • Paslanmayı önlemek için aşındırıcı maddelerle ve nemle temasından kaçının.
  • Seti tozdan, nemden ve hasardan korumak için vinil kutusunda saklayın.
  • Kullanım sırasında bükülmeyi veya kırılmayı önlemek için pim mengene setini dikkatli tutun.
  • Aşınma veya hasar olup olmadığını düzenli olarak inceleyin ve sorunları derhal giderin.
  • PVC kaplı tutma yerinin kaymaz olduğundan emin olun ve aşınma varsa değiştirin.
  • Pim mengene setini belirtilen aralığın ötesinde iş parçalarıyla aşırı yüklemekten kaçının.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT S166Z Pim Mengene Seti, Yalıtımlı Sekizgen Saplı, Kasa, 030 - 187 İnç Aralığı
€219.88 / Adet