Starrett S668cz Şaft Hizalama Kelepçe Seti | 4cev9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT S668CZ Şaft Hizalama Kelepçesi, 7-1/2 İnç Çap, Uzatma Plakası | AD6XFV 4CEV9 / 67152

STARRETT S668CZ Mil Hizalama Kelepçesi, 7-1/2 İnç Çap, Uzatma Plakası

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6XFV Modeli: S668CZÇapraz Referans: 4CEV9 / 67152
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
€1,766.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Hizalama Kelepçe Seti
Band MalzemeÇelik
çerçeve MalzemeAlüminyum
Çene TipiV-Şekilli
Tipw / Model 196 Gösterge ve Kılıf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.22
Gemi yüksekliği (cm)41.4
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Starrett S668CZ, iki zincir kıskacı, iki Starrett 196B5 arka piston kadranlı gösterge göstergesi, göstergeleri ölçüm konumunda tutmak için iki paslanmaz çelik yuva, ekstra radyal boşluk ve 3/8 inç çap için iki uzatma plakası içeren bir mil hizalama kelepçesi setidir. paslanmaz çelik gösterge direkleri (5, 7-7/16 ve 9 inç uzunluklar.
  • Gösterge göstergeleri, hizalama bozulmalarını ölçmek için kullanılır ve göstergeleri iki eksende yerinde sabitlemek için yapılandırılabilir bir armatüre sahiptir.
  • İki zincir kıskacı, kıskacı bir şaftın etrafına sabitlemek için ağır hizmet tipi makaralı zincirlere sahip siyah, anotlanmış bir alüminyum çerçeveye sahiptir ve çapı 7.5 inç'e kadar olan şaftları barındırabilir. Fazla zincir, zincir kıskacının yan tarafına sabitlenebilir.
  • Bu set, motorların, pompaların ve kompresörlerin hassas radyal ve açısal hizalanmasını sağlar ve ayrıca radyal ve açısal yanlış hizalamaları ele alabilir. Bileşenlerin uygun şekilde düzenlenmesi ve korunması için bir kutuda gelir.

Sık sorulan Sorular:

S. Mil hizalama toleransı nedir?

A. Mil hizalama toleransı, eksenel ve radyal yüklerin keçelere, yataklara, dişlilere ve bir makinenin diğer etkilenen bileşenlerine aktarımını başlatmadan önce millerin taşıyabileceği maksimum yanlış hizalama miktarıdır.

S. Milin yanlış hizalanmasına ne sebep olur?

A. Göreceli ve burulma hareketleri bazen bir ekipmanın diğerine taşınmasıyla sonuçlanan termal büyümeye veya genişlemeye yol açar. Ayrıca, başlatma sırasındaki ilk yüksek tork, milleri hizadan çıkmaya da zorlayabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÜcret
STARRETT S668BZ Hizalama Kelepçe Seti Acc ve Kılıflı | AD6XFX 4CEW2 / 67151 S668BZw / Aksesuarlar ve Kılıf€1,619.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT S668CZ Mil Hizalama Kelepçesi, 7-1/2 İnç Çap, Uzatma Plakası
€1,766.03 / Adet