Starrett S828hz Wiggler / Merkez Bulucu Kılıflı Set | 2zvk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT S828HZ Wiggler / Merkez Bulucu Seti; 4 inç Uzunluk | AC4HLH 2ZVK9 / 53064

STARRETT S828HZ Wiggler / Merkez Bulucu Seti; 4 inç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HLH Modeli: S828HZÇapraz Referans: 2ZVK9 / 53064
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
€134.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Wiggler / Merkez Bulucu Seti
Top Çapı0.250 In.
İnşaatÇelik
Disk Çapı0.1 "
uzunluk4"
Şaft Dia.0.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8466308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Frezeleme, işleme ve delme işlemlerinde makine kafasını iş parçalarıyla hizalamak için ideal kenar bulucu seti
  • Yuvalarda, sığ deliklerde ve diğer sınırlı alanlarda kullanım kolaylığı için temas diskli çelik konstrüksiyona sahiptir
  • Eşmerkezliliğe bir kılavuz nokta sağlamak için yay gerilimi ve makine miline sahip bilye uçlu tasarım

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT S828HZ Wiggler / Merkez Bulucu Seti; 4 inç Uzunluk
€134.62 / Adet