Starrett W798b-6/150 | Kablosuz Dijital Kumpas, 0 İnç - 6 İnç/0 - 150 Mm Aralığı, IP67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STARRETT W798B-6/150 Kablosuz Dijital Kumpas, 0 İnç - 6 inç/0 - 150 mm Aralığı, IP67 | CU4NEF 783RD1

STARRETT W798B-6/150 Kablosuz Dijital Kumpas, 0 İnç - 6 inç/0 - 150 mm Aralığı, IP67

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU4NEF Modeli: W798B-6/150Çapraz Referans: 783RD1
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
€783.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+dijital Kumpas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
STARRETT W798B-12/300 Kablosuz Dijital Kumpas, 0 İnç - 12 inç/0 - 300 mm Aralığı, IP67 | CU4NEE 783RD0 W798B-12/300€964.11
STARRETT W798B-8/200 Kablosuz Dijital Kumpas, 0 İnç - 8 inç/0 - 200 mm Aralığı, IP67 | CU4NEG 783RD2 W798B-8/200€879.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STARRETT W798B-6/150 Kablosuz Dijital Kumpas, 0 İnç - 6 inç/0 - 150 mm Aralığı, IP67
€783.90 / Adet