Uluslararası Lap65-100'u başlatın | El Tipi Etiketleme Makinesi 3-27/32 İnç Maksimum Etiket W | 11j893 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

START INTERNATIONAL LAP65-100 Elde Taşınabilir Etiketleme Makinesi 3-27 / 32 İnç Max Etiket W | AA3FUJ 11J893

START INTERNATIONAL LAP65-100 El Tipi Etiketleme Makinesi 3-27/32 İnç Maks. Etiket W

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3FUJ Modeli: LAP65-100Çapraz Referans: 11J893
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
€277.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Tipi Etiket Aplikatörü
RenkBej
Çekirdek boyutu1"
Yükseklik4"
Etiket Uzunluğu0.78 ila 2.36 "
uzunluk9"
Gömlek Genişliği Kapasitesi2.15 ila 3.96 "
MalzemePlastik
Maks. Dış Çapı Rulo.3.93 "
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu3926100000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Etiket Uzunluğu (2-3 / 8 "(60mm))
  • Maks. Alan sayısı Etiket Genişliği (3-27 / 32 "(98 mm))
  • Maks. Alan sayısı Roll Dia. (3-15 / 16 "(100 mm))
  • Min. Çekirdek Dia. (1 "(25 mm))

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGömlek Genişliği KapasitesiÜcret
START INTERNATIONAL LAP65-30 Elle Tutulan Etiketleme Makinesi 1-1 / 8 İnç Max Etiket W | AA3FUK 11J894 LAP65-300.75 ila 1.2 "€223.26
START INTERNATIONAL LAP65-60 Elde Taşınabilir Etiketleme Makinesi 2-3 / 8 İnç Maks.Etiket W | AA3FUL 11J895 LAP65-601 ila 2.36 "€256.71
START INTERNATIONAL LAP6510-30 Etiket Aplikatörü, 0.75 - 1.20 İnç Astar Genişliği, 0.39 - 2.36 İnç Etiket Uzunluğu | CM9GUV LAP6510-30-€316.43
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL LAP65-100 El Tipi Etiketleme Makinesi 3-27/32 İnç Maks. Etiket W
€277.65 / Adet