START INTERNATIONAL LD6050-FDA Elektrikli Etiket Dağıtıcı, 0.25 - 4.75 İnç Astar Genişliği, 0.50 - 6 İnç Etiket Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Etiket Dağıtıcı |
Ilerleme hızı | 3.3 İnç/Sn. |
Sıklık | 50 / 60Hz |
Yükseklik | 14.5 " |
Etiket Uzunluğu | 0.5 ila 6 " |
uzunluk | 10.8 " |
Gömlek Genişliği Kapasitesi | 0.25 ila 4.75 " |
Rulo Kapasitesi | 12 " |
Gerilim | 100 / 120V |
genişlik | 13.6 " |
PLATFORM | Model | 50 Hz'de Amper | Çekirdek Çapı | Ilerleme hızı | Etiket Uzunluğu | Malzeme | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD6025 | 0.4A | 3" | 1.6 İnç/Sn. | 0.125 ila 6 " | Paslanmaz Çelik ve Alüminyum | 110/115 | 10.8 " | €861.70 | ||
LD6050 | 1.8A | 3" | 3.3 İnç/Sn. | 0.50 ila 6 " | Alüminyum | 110/115 | 10.8 " | €876.15 | ||
LD6025C | 0.4A | 3" | 1.6 İnç/Sn. | 0.125 ila 6 " | Paslanmaz Çelik ve Alüminyum | 110/115 | 10.8 " | €1,059.78 | ||
LD6050C | 1.8A | 3" | 3.3 İnç/Sn. | 0.50 ila 6 " | Paslanmaz Çelik ve Alüminyum | 110/115 | 10.8 " | €991.82 | ||
LD6100 | 2A | 1 "ve 3" | 6.6 İnç/Sn. | 0.50 ila 6 " | Paslanmaz Çelik ve Alüminyum | 110/115 | 10.8 " | €920.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00