START INTERNATIONAL LDX8025 Elektrikli Etiket Dağıtıcı, 0.25 - 8 İnç Astar Genişliği, 0.125 - 12 İnç Etiket Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Etiket Dağıtıcı |
50 Hz'de Amper | 0.4A |
60 Hz'de Amper | 0.75A |
Ilerleme hızı | 2 İnç/Sn. |
Yükseklik | 10.4 " |
Etiket Uzunluğu | 0.125 ila 12 " |
uzunluk | 14.4 " |
Gömlek Genişliği Kapasitesi | 0.25 ila 8 " |
Rulo Kapasitesi | 12 " |
50 Hz'de gerilim | 220 ila 240V AC |
60 Hz'de gerilim | 100 / 115V AC |
genişlik | 14.9 " |
Model | 50 Hz'de Amper | Çekirdek Çapı | Ilerleme hızı | Etiket Uzunluğu | Malzeme | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDX8050 | 1.8A | 3" | 3.9 İnç/Sn. | 0.50 ila 12 " | Paslanmaz Çelik ve Alüminyum | 110/115 | €1,001.81 | |
LDX8050C | 1.8A | 3" | 3.9 İnç/Sn. | 0.50 ila 12 " | Paslanmaz Çelik ve Alüminyum | 110/115 | €1,135.76 | |
LDX8100 | 2A | 1 "ve 3" | 7.8 İnç/Sn. | 0.50 ila 12 " | Eloksallı Alüminyum | 110 / 115V AC, 2.5A 60Hz | €1,051.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00