START INTERNATIONAL TBC50R Yuvarlak Kenar Kesici
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesici |
PLATFORM | Model | Gerilim | Kesme Uzunluğu | Ilerleme hızı | genişlik | Yükseklik | + | uzunluk | Maks. Kesme genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC50 | 120 / 230 VAC | 0.04 ila 394 " | 21 İnç/Sn. | 19 " | 13 " | Yapışkan Olmayan Malzeme Kesici | 17 " | 4.33 " | €6,958.22 | ||
TBC50H | 120 / 230 VAC | 0.60 ila 394 " | 21 İnç/Sn. | 15 " | 13 " | Yapışkan Olmayan Sıcak Malzeme Kesici | 20 " | 3.54 " | €9,298.10 | ||
TBC50HX | 120 / 230 VAC | 1.57 ila 984 " | 21 İnç/Sn. | 15 " | 13 " | Yapışkan Olmayan Sıcak Malzeme Kesici | 20 " | 1.18 " | €13,788.27 | ||
TBC50LH | 120V | 0.6 ila 394 " | 26 Adet/dk | 27 " | 37 " | Yapışkan Olmayan Malzeme Kesici | 20 " | - | €13,857.35 | ||
TBC50LH / Hava | 120V | 0.6 ila 394 " | 26 Adet/dk | 27 " | 37 " | Pnömatik Yapışkansız Malzeme Kesici | 20 " | - | €15,809.77 | ||
TBC50S | 120 / 230 VAC | 0.04 ila 394 " | 21 İnç/Sn. | 15 " | 13 " | Yapışkan Olmayan Malzeme Kesici | 20 " | 4.33 " | €9,450.08 | ||
TBC50SH | 120 / 230 VAC | 0.60 ila 394 " | 21 İnç/Sn. | 16 " | 16 " | Yapışkan Olmayan Sıcak Malzeme Kesici | 20 " | 3.54 " | €9,754.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00