START INTERNATIONAL TBC53R Yapışkan Olmayan Malzeme Kesici, 2.76 İnç Maks. Malzeme Genişliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yapışkan Olmayan Malzeme Kesici |
Kesim Doğruluğu | +/- 0.04 " |
Kesme Uzunluğu | 0.04 " |
Takip | Otomatik |
Ilerleme hızı | 90 Adet/Dk. |
Yükseklik | 19 " |
uzunluk | 17 " |
Uzunluk ve Sayım Ayarları | Dijital |
Maks. Malzeme kalınlığı | 0.25 " |
Maks. Dış Çapı Rulo. | 18 " |
genişlik | 13 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00