START INTERNATIONAL TDA080-P-NS Elektrikli Bant Dağıtıcı, 0.25 - 3.15 İnç Bant Genişliği, 1.6 - 394 İnç Kesim Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Tipi Bant Dağıtıcı |
Çekirdek Çapı | 3" |
Kesim Doğruluğu | +/- 0.04 " |
Kesme Uzunluğu | 1.6 ila 394 " |
Ilerleme hızı | 6.6 İnç/Sn. |
Yükseklik | 14.25 " |
uzunluk | 10.1 " |
Maks. Dış Çapı Rulo. | 9" |
Bant Genişliği | 0.25 ila 3.15 " |
genişlik | 6.625 " |
PLATFORM | Model | genişlik | İnşaat | Yükseklik | + | uzunluk | Maks. Alan sayısı Bant Genişliği | Bellek | Bant Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA080-LAM | 6.625 " | Çelik ve Alüminyum | 16 " | Ağır Hizmet Tipi Bant Dağıtıcı ve Laminatör | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ila 2 " | €3,128.17 | ||
TDA080-LR | 6.625 " | Çelik ve Alüminyum | 14.5 " | Ağır Hizmet Tipi Bant Dağıtıcı | 17 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ila 2 " | €3,129.17 | ||
TDA080-M | 6.625 " | Çelik ve Alüminyum | 14.25 " | Ağır Hizmet Tipi Bant Dağıtıcı | 10.1 " | 3.156 " | 5 | 0.25 ila 3.15 " | €2,941.30 | ||
TDA080-NM | 6.625 " | Çelik ve Alüminyum | 14.25 " | Ağır Hizmet Tipi Bant Dağıtıcı | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ila 3.15 " | €3,049.04 | ||
TDA080-NS | 6.625 " | Çelik ve Alüminyum | 14.25 " | Ağır Hizmet Tipi Bant Dağıtıcı | 10.1 " | 3.156 " | 1 | 0.25 ila 3.15 " | €3,871.27 | ||
TDA080 | 6.625 " | Ağır Hizmet Tipi Metal | 14.25 " | Ağır Hizmet Tipi Bant Dağıtıcı | 10.1 " | 3.125 " | - | 0.25 ila 3.15 " | €2,312.31 | ||
TDA080-NM-NS | - | - | - | Ağır Hizmet Tipi Bant Dağıtıcı | - | - | 1 | 0.25 ila 3.15 " | €4,016.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00