START INTERNATIONAL TDA150-FM Elektrikli Geniş Bant Dağıtıcı, 0.25 - 5.9 İnç Bant Genişliği, 1.6 - 394 İnç Kesme Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağır Hizmet Tipi Bant Dağıtıcı |
Çekirdek Çapı | 3" |
Kesim Doğruluğu | +/- 0.04 " |
Kesme Uzunluğu | 1.6 ila 394 " |
Ilerleme hızı | 13.2 İnç/Sn. |
Yükseklik | 14 " |
uzunluk | 10.25 " |
Maks. Dış Çapı Rulo. | 9" |
Bant Genişliği | 0.25 ila 5.9 " |
genişlik | 13 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00