Intl Zcm1000b'yi başlatın | Dar Bantlar İçin Bant Dispenseri | 11j979 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

BAŞLANGIÇ INTERNATIONAL ZCM1000B Dar Bantlar İçin Bant Dispenseri | AA3FWP 11J979

START INTERNATIONAL Dar Bantlar İçin ZCM1000B Bant Dispenseri

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3FWP Modeli: ZCM1000BÇapraz Referans: 11J979

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€1,073.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Makinesi
RenkSiyah
İnşaatÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik
Kesme Uzunluğu0.79 ila 39 "
Yükseklik6.3 "
uzunluk9.7 "
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği2"
Bellek1
Rulo Çapı1"
Bant KesiciOtomatik
Bant Teslim Uzunluğu0.79 "39 için"
Bant Genişliği0.125 ila 1 "
genişlik5.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8422409181
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatKesme UzunluğuYükseklik+uzunlukBant GenişliğigenişlikÜcret
START INTERNATIONAL ZCM1000 Otomatik Beslemeli ve Kesik Bant Dispenseri | AA3FWN 11J978 ZCM1000Çelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik0.79 ila 39 "6.3 "Bant Makinesi9.7 "0.28 ila 2 "5.3 "€905.38
START INTERNATIONAL ZCM1000C Çürük Bantlar İçin Bant Dağıtıcı | AA3FWQ 11J980 ZCM1000CÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik0.79 ila 39 "6.3 "Bant Makinesi9.7 "0.28 ila 2 "5.3 "€998.22
START INTERNATIONAL ZCM1000D Kısa Kesilmiş Parçalar İçin Bant Kesici | AA3FWR 11J981 ZCM1000DÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik0.2 ila 39 "6.3 "Bant Makinesi9.7 "0.28 ila 2 "5.3 "€1,003.80
START INTERNATIONAL ZCM1000E İki Rulo Bant Dağıtıcı Elektronik | AA3FWT 11J982 ZCM1000EÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik0.79 ila 39 "6.3 "İki Rulo Bant Dağıtıcı9.7 "0.28 ila 2 "5.3 "€1,067.86
START INTERNATIONAL ZCM1000K Katlayıcılı Bant Dispenseri | AA3FWU 11J983 ZCM1000KÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik0.79 ila 39 "6.5 "Bant Makinesi10.2 "0.5 ila 1.1 "5.3 "€1,427.55
START INTERNATIONAL ZCM1000NM Koruyucu Film İçin Bant Dağıtıcı 2 inç | AA3FWV 11J984 ZCM1000NMÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik0.79 ila 39 "5.9 "Bant Makinesi9.7 "0.28 ila 2 "5.4 "€1,162.72
START INTERNATIONAL ZCM1000T İnce Bantlar İçin Bant Dağıtıcı | AA3FWW 11J987 ZCM1000TÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik0.79 ila 39 "6.3 "Bant Makinesi9.7 "0.28 ila 2 "5.3 "€942.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL Dar Bantlar İçin ZCM1000B Bant Dispenseri
€1,073.43 / Adet