Intl Zcm1100'ü başlatın | Güvenlik Korumalı Bant Dispenseri | 11j988 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

START INTERNATIONAL ZCM1100 Emniyet Korumalı Bant Dağıtıcı | AA3FWX 11J988

START INTERNATIONAL ZCM1100 Güvenlik Korumalı Bant Dağıtıcı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA3FWX Modeli: ZCM1100Çapraz Referans: 11J988
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
€950.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bant Makinesi
RenkSiyah
İnşaatÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik
Kesme Uzunluğu1.2 ila 39 "
Yükseklik6.3 "
uzunluk9.8 "
Maks. Alan sayısı Bant Genişliği2"
Bellek1
Rulo Çapı7"
Bant KesiciOtomatik
Bant Teslim Uzunluğu1.20 "39 için"
Bant Genişliği0.28 ila 2 "
Gerilim117V
genişlik5.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.07
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8422409181
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkİnşaatYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
BAŞLANGIÇ INTERNATIONAL ZCM1100B Korumalı Bant Dağıtıcı 2 İnç Dar | AA3FWY 11J989 ZCM1100BSiyahÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik6.3 "9.8 "5.3 "€1,218.41
START INTERNATIONAL ZCM1100K Kırıcı ve Korumalı Bant Dispenseri | AA3FWZ 11J990 ZCM1100KSiyahÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik6.3 "9.8 "5.3 "€1,578.03
START INTERNATIONAL ZCM1100NM Film İçin Muhafazalı Bant Dağıtıcı | AA3FXA 11J991 ZCM1100NMSiyahÇelik ve Ağır Hizmet Tipi Plastik6.5 "9.875 "5.38 "€1,278.13
START INTERNATIONAL ZCM1100-NS Bant Dağıtıcı | AF7ECX 20XE14 ZCM1100-NSBeyazÇelik ve Plastik6.5 "9.8 "5.3 "€1,323.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

START INTERNATIONAL ZCM1100 Güvenlik Korumalı Bant Dağıtıcı
€950.66 / Adet