START INTERNATIONAL ZCUT3250 Elektrikli Bant Dağıtıcı, 0.59 - 9.84 İnç Bant Genişliği, 1.97 - 394 İnç Kesim Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bant Makinesi |
Çekirdek Çapı | 3" |
Kesim Doğruluğu | +/- 0.04 " |
Kesme Uzunluğu | 1.97 ila 394 " |
Takip | Otomatik |
Sıklık | 50 / 60Hz |
Yükseklik | 11.4 " |
uzunluk | 9.8 " |
Uzunluk Ayarı | Dijital |
Maks. Dış Çapı Rulo. | 7.8 " |
Bellek | 1 |
Bant Genişliği | 0.59 ila 9.84 " |
Gerilim | 100/120/220 ila 240V |
genişlik | 7.5 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00