STEEL KING BCF4L036096PB Palet Rafı Dik Çerçeve 36d x 96h Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Rafı Dik Çerçeve |
Renk | Önlem Mavi |
derinlik | 36 " |
Bitiş | toz Boya |
Ayak plakaları | 4-1 / 2 x 5 " |
Yükseklik | 96 " |
Yükleme kapasitesi | 51,500 lb |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Kat |
Genel Derinlik | 36 " |
Toplam yükseklik | 96 " |
toplam Genişlik | 4" |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 48.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCF3L048144PB | 48 " | 144 " | 35,200 lb | 48 " | 144 " | 3" | 3" | €589.46 | TEKLİF TALEBİ
|
BCF3L036192PB | 36 " | 192 " | 35,200 lb | 36 " | 192 " | 3" | 3" | €733.82 | TEKLİF TALEBİ
|
BCF3L042192PB | 42 " | 192 " | 35,200 lb | 42 " | 192 " | 3" | 3" | €712.14 | TEKLİF TALEBİ
|
BCF3L048192PB | 48 " | 192 " | 35,200 lb | 48 " | 192 " | 3" | 3" | €736.00 | TEKLİF TALEBİ
|
BCF4L042096PB | 42 " | 96 " | 51,500 lb | 42 " | 96 " | 4" | 4" | €416.77 | TEKLİF TALEBİ
|
BCF4L048096PB | 48 " | 96 " | 51,500 lb | 48 " | 96 " | 4" | 4" | €426.05 | TEKLİF TALEBİ
|
BCF4L036120PB | 36 " | 120 " | 51,500 lb | 36 " | 120 " | 4" | 4" | €508.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00