STEEL KING CB7XH400096BP51-40YW Palet Raf Kirişi 96 Uzunluk x 4 İnç H Sarı - 2'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Palet Raf Kirişi |
Raf Başına Kapasite | 4600 lb |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 96 " |
Yükleme kapasitesi | 5980 lb |
Kiriş Bağı ile Yük Kapasitesi | 9020 lb |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Kat |
Toplam yükseklik | 4" |
toplam Genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.08 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Raf Başına Kapasite | Yükseklik | + | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB7XL300072BP51-30YW | 4080 lb | 3" | Palet Raf Kirişi | 72 " | 5500 lb | 3" | 72 " | €295.18 | TEKLİF TALEBİ
|
CB7XH300096BP51-40YW | 2685 lb | 3" | Palet Raf Kirişi | 96 " | 3960 lb | 3" | 96 " | €347.14 | TEKLİF TALEBİ
|
CB7XH300108BP51-48YW | 2240 lb | 3" | Palet Raf Kirişi | 108 " | 3160 lb | 3" | 108 " | €396.97 | TEKLİF TALEBİ
|
CB7XH400108BP51-48YW | 3610 lb | 4" | Palet Raf Kirişi | 108 " | 4720 lb | 4" | 108 " | €479.06 | TEKLİF TALEBİ
|
CB7XH500108BP51-48YW | 5380 lb | 5" | Palet Raf Kirişi | 108 " | 7740 lb | 5" | 108 " | €651.11 | TEKLİF TALEBİ
|
CB7XH300120BP51-40YW | 1795 lb | 3" | Palet Raf Kirişi | 120 " | 2580 lb | 3" | 120 " | €382.57 | TEKLİF TALEBİ
|
CB7XH400120BP51-40YW | 2890 lb | 4" | Palet Raf Kirişi | 120 " | 3840 lb | 4" | 120 " | €533.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00