STEEL KING RTFAG048144VG Palet Raf Çerçevesi 48g x 48d x 144y Yeşil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gözyaşı Palet Rafı Dik Çerçeve |
Renk | Manzara Yeşili |
derinlik | 48 " |
Bitiş | toz Boya |
Ayak plakaları | 3 x 4 x 1/8 " |
Yükseklik | 144 " |
Yükleme kapasitesi | 21,860 lb |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Kat |
Genel Derinlik | 48 " |
Toplam yükseklik | 144 " |
toplam Genişlik | 3" |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTFAG036096VG | 36 " | 96 " | 21,860 lb | 36 " | 96 " | €290.96 | TEKLİF TALEBİ
|
RTFAG036120VG | 36 " | 120 " | 21,860 lb | 36 " | 120 " | €300.25 | TEKLİF TALEBİ
|
RTFAG036144VG | 36 " | 144 " | 21,860 lb | 36 " | 144 " | €412.86 | TEKLİF TALEBİ
|
RTFAG042096VG | 42 " | 96 " | 21,860 lb | 42 " | 96 " | €274.39 | TEKLİF TALEBİ
|
RTFAG042120VG | 42 " | 120 " | 21,860 lb | 42 " | 120 " | €309.83 | TEKLİF TALEBİ
|
RTFAG042144VG | 42 " | 144 " | 21,860 lb | 42 " | 144 " | €385.17 | TEKLİF TALEBİ
|
RTFAG042192VG | 42 " | 192 " | 21,860 lb | 42 " | 192 " | €483.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00