STEEL KING RTFAP042144PB Palet Rafı Dik Çerçeve 42 x 144 Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gözyaşı Damlası Palet Rafı Dik Çerçeve |
Renk | Önlem Mavi |
derinlik | 42 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 144 " |
Yükleme kapasitesi | 22,780 lb |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Kat |
Genel Derinlik | 42 " |
Toplam yükseklik | 144 " |
toplam Genişlik | 3" |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 365.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 106.68 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTFAP042096PB | Önlem Mavi | 42 " | 96 " | 22,780 lb | 42 " | 96 " | €285.26 | TEKLİF TALEBİ
|
RTFAP042192PB | Önlem Mavi | 42 " | 192 " | 22,780 lb | 42 " | 192 " | €576.12 | TEKLİF TALEBİ
|
RTFBP042216PB | Önlem Mavi | 42 " | 216 " | 31,340 lb | 42 " | 216 " | €603.59 | TEKLİF TALEBİ
|
RTFBP042240PB | Önlem Mavi | 42 " | 240 " | 31,340 lb | 42 " | 240 " | €652.26 | TEKLİF TALEBİ
|
RTFBG048192VG | Manzara Yeşili | 48 " | 192 " | 41,340 lb | 48 " | 192 " | €566.87 | TEKLİF TALEBİ
|
RTFBG048240VG | Manzara Yeşili | 48 " | 240 " | 41,340 lb | 48 " | 240 " | €760.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00