STEEL KING SBRUM350108P Basamak Kolu 108 Uzunluk x 3-9/16 H Turuncu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Adım Kirişi |
Renk | Haşhaş Portakal |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 3 9 / 16 " |
uzunluk | 108 " |
Yükleme kapasitesi | 3240 lb |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Kat |
Toplam yükseklik | 3 11 / 16 " |
toplam Genişlik | 108 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 274.32 |
Gemi genişliği (cm) | 9.05 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRUM300096P | 3 1 / 16 " | 96 " | 3020 lb | 3.187 " | 96 " | €89.84 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM350096P | 3 9 / 16 " | 96 " | 4000 lb | 3 9 / 16 " | 96 " | €91.22 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM400096P | 4 1 / 16 " | 96 " | 5080 lb | 4 1 / 16 " | 96 " | €103.22 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM475096P | 5 1 / 16 " | 96 " | 6080 lb | 4 13 / 16 " | 96 " | €114.57 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM550108P | 5 1 / 16 " | 108 " | 7320 lb | 5 9 / 16 " | 108 " | €134.03 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUM550120P | 5 9 / 16 " | 120 " | 6700 lb | 5 9 / 16 " | 120 " | €163.13 | TEKLİF TALEBİ
|
SBRUG600144P | 6 1 / 16 " | 144 " | 7620 lb | 6 1 / 16 " | 144 " | €226.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00