Steinel Hg26020e | Elektrikli Isı Tabancası 120 Vac, Ayarlanabilir Sıcaklık. Ayarlar, 80 Derece 1250 Dereceye kadar. F | 406p73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STEINEL HG26020E Elektrikli Isı Tabancası 120 VAC, Ayarlanabilir Sıcaklık. Ayarlar, 80 Deg. 1250 Deg. F | CD3LQA 406P73

STEINEL HG26020E Elektrikli Isı Tabancası 120 VAC, Ayarlanabilir Sıcaklık. Ayarlar, 80 Derece 1250 Dereceye kadar. F

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3LQA Modeli: HG26020EÇapraz Referans: 406P73
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
€761.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı tabancası
hava HacmiCfm 13.0
Amper AC14.6
Kablolu / Kablosuzfitilli
Sap Stiliasa
Isıtma Elemanı MalzemesiKapalı Seramik
Güç KaynağıElektrik
Anahtar TürüToggle
SıcaklıkEvet
Sıcaklık AyarlarAyarlanabilir
Sıcaklık aralığı80 Derece ila 1250 Derece F
Gerilim120 VAC
Watt1750

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACAnahtar TürüSıcaklıkSıcaklık aralığıWattÜcret
STEINEL HL1920E Elektrikli Isı Tabancası, 120 VAC, Kablolu, 120 - 1100 Derece F, 13 CFM | CD2HXC 406P78 HL1920E12.5slaytYok hayır120 Derece ila 1100 Derece F1500€319.96
STEINEL HG2520E Elektrikli Isı Tabancası 120 VAC, Ayarlanabilir Sıcaklık. Ayarlar, 120 Deg. 1200 Deg. F | CD3FVR 406P75 HG2520E14.6ToggleEvet120 Derece ila 1200 Derece F1750€660.08
STEINEL HG2320E Elektrikli Isı Tabancası, Tabanca Kabzası, 13.3 A, 1600 Watt | CD3LQB 406P76 HG2320E13.3ToggleEvet120 Derece ila 1200 Derece F1600€506.42
STEINEL HL2020E Elektrikli Isı Tabancası, 1600 W | CD3LQC 406P77 HL2020E13.3ToggleYok hayır120 Derece ila 1150 Derece F1600€348.80
STEINEL HL1820S Elektrikli Isı Tabancası 120 VAC, 3 Aşamalı Sıcaklık. Ayarlar, 120 Deg. 1100 Deg. F | CD3LQD 406P79 HL1820S11.7slaytYok hayır120 Derece ila 1100 Derece F1400€239.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STEINEL HG26020E Elektrikli Isı Tabancası 120 VAC, Ayarlanabilir Sıcaklık. Ayarlar, 80 Derece 1250 Dereceye kadar. F
€761.09 / Adet