<span Class='notranslate'>Stenner </span> E20mh81s6g1 | Pump Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120v | 33th67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STENNER E20MH81S6G1 Pump Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120v | AG3QKJ 33TH67

STENNER E20MH81S6G1 Pump Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3QKJ Model: E20MH81S6G1Çapraz Referans: 33TH67
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
€742.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kimyasal Ölçüm Pompası
gövde Malzemesipolikarbonat
cc / Min.78.85
Kordon uzunluğu10ft.
Başlık ve Bağlantı MalzemesiPolycarbonate, Polypropylene
Yükseklik5.5 "
Hz60
uzunluk6"
Maks. Akış hızı1.25 gph
Maks. Basınç80 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite50 CPS
Min. Akış hızı30.0 gpd
Motor Devri60
Yayın Sayısı1
Pompa Türüperistaltik
Yeniden üretilebilirlik+/- 2%
Contalar ve O-HalkalarBuna-N
Kendinden AstarEvet
Emiş Yüksekliği25 Ft.
Tüp malzemesiSantopren
Gerilim120
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8413810040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STENNER E20MH81S6G1 Pump Peristaltic 30 Gpd 80 Psi 120v
€742.31 / Adet