Stens 100085 Hava Filtresi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STENS 100085 Hava Filtresi, 7-1/4 İnç Uzunluk, 2-3/16 İnç Dar Uç | AA4MMK 12U718

STENS 100085 Hava Filtresi, 7-1/4 İnç Uzunluk, 2-3/16 İnç Dar Uçlu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4MMK Model: 100085Çapraz Referans: 12U718
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
€23.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava filtresi
uzunluk7.25 "
bedenH 3" Dar Uçlu 2-3/16"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8421310000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Kir alımına karşı koruma için üstün katı tutma kapasitesi sağlamak için yüksek verimli kartuşlu Stens 100085 hava filtresi
  • Oval stil ve kıvrımlı kağıt yapı, mükemmel motor koruması sağlarken hava akışını artırır
  • Briggs & Stratton 282700, 283700, 286700, 287700, 28M700, 28N700, 28P700, 28Q700, 28R700, 28T700, 28V700 ve 28S700 modelleri ile kullanım için ideal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukbedenÜcret
STENS 605228 Hava Filtresi 1-5/16 İnç | AA3WBL 11W988 605228-5 5 / 16 "H 1-15 / 16 "G 3-1 / 2"€22.17
STENS 605365 Hava Filtresi 3 İnç | AA3WBN 11W990 605365-3"H 1-1 / 4 "G 2-1 / 2"€26.75
STENS 605687 Hava Filtresi 1-19 / 64 İnç | AA3WBQ 11W992 605687-3 39 / 64 "H 1-19 / 64 "G 1-3 / 16"-
TEKLİF TALEBİ
STENS 605840 Hava Filtresi 2-5 / 16 İnç | AA3WBR 11W993 605840-4.25 "H 2-5 / 16 "G 3-3 / 32"-
TEKLİF TALEBİ
STENS 100008 Hava Filtresi 2 İnç | AA4MMB 12U710 100008OD 3-3 / 4 "Kimlik 2-3 / 8"-H 2 "-
TEKLİF TALEBİ
STENS 100016 Hava Filtresi 2-7 / 16 İnç | AA4MMD 12U712 100016OD 7 "ID 5-9 / 16"-H 2-7 / 16 "€12.08
STENS 100040 Hava Filtresi 1-7 / 8 İnç | AA4MME 12U713 100040OD 6 "ID 4-5 / 8"-H 1-7 / 8 "€12.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STENS 100085 Hava Filtresi, 7-1/4 İnç Uzunluk, 2-3/16 İnç Dar Uçlu
€23.36 / Adet