STENS 100293 Hava Filtresi 1-11/32 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava filtresi |
uzunluk | 10.375 " |
beden | H 1-11 / 32 "G 2-7 / 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8421310000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Çap | uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
605228 | - | 5 5 / 16 " | H 1-15 / 16 "G 3-1 / 2" | €22.17 | ||
605365 | - | 3" | H 1-1 / 4 "G 2-1 / 2" | €26.75 | ||
605687 | - | 3 39 / 64 " | H 1-19 / 64 "G 1-3 / 16" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
605840 | - | 4.25 " | H 2-5 / 16 "G 3-3 / 32" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
100008 | OD 3-3 / 4 "Kimlik 2-3 / 8" | - | H 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
100016 | OD 7 "ID 5-9 / 16" | - | H 2-7 / 16 " | €12.08 | ||
100040 | OD 6 "ID 4-5 / 8" | - | H 1-7 / 8 " | €12.21 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00