STENS 265884 Oem Spec Kayış 5/8 W İnç
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oem Spec Kemer |
uzunluk | 168.25 " |
beden | W 5/8 " |
Tip | Kaplı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 4010391000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | beden | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
265097 | 10ft. | W 5/8 " | Kaplı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
265099 | 111.25 " | W 5/8 " | Kaplı | €79.12 | ||
265134 | 146 " | W 5/8 " | Ham kenar | - | TEKLİF TALEBİ
| |
265137 | 111.25 " | W 5/8 " | Kaplı | €86.21 | ||
265138 | 169.5 " | W 5/8 " | Ham kenar | - | TEKLİF TALEBİ
| |
265141 | 57.625 " | W 5/8 " | Çok nervürlü | €36.25 | ||
265142 | 43 " | W 5/8 " | Dişli | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00