STENS 330728 Çim Biçme Makinesi Bıçağı 21-1/4 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çim Biçme Makinesi Bıçağı |
Bıçak Tipi | Standart |
Merkez Delik | 7 puan. Yıldız |
uzunluk | 21.25 " |
beden | W 2-3/4" Kalınlık .203 Merkez Delik 7 pt. yıldız |
Kalınlık | 0.203 " |
Tip | Oluşturulan |
genişlik | 2.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.64 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.99 |
Gemi genişliği (cm) | 0.64 |
HS kodu | 8208403000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bıçak Tipi | uzunluk | beden | Kalınlık | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330316 | Standart | 19.5 " | W 3 "Kalınlık .209 Merkez Delik 11/16" | 0.209 " | Oluşturulmuş, Hi-Lift | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
330357 | Standart | 20.5 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .305 Merkez Delik 29/32" | 0.305 " | Düz | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
330365 | Standart | 18.625 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .203 Merkez Delik 13/16" | 0.203 " | Oluşturulan | 2.5 " | €20.13 | ||
330369 | Standart | 17 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .203 Merkez Delik 13/16" | 0.203 " | Oluşturulan | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
330373 | Standart | 16 11 / 16 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .203 Merkez Delik 13/16" | 0.203 " | Oluşturulan | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
330401 | Standart | 18.625 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .203 Merkez Delik 13/16" | 0.203 " | Oluşturulmuş, Hi-Lift | 2.5 " | €24.50 | ||
330405 | Standart | 16.625 " | W 2-1 / 2 "Kalınlık .203 Merkez Delik 13/16" | 0.203 " | Oluşturulan | 2.5 " | €21.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00