Stiebel Eltron Dhc 8-2 Klasik | Elektrikli Tanksız Su Isıtıcıları, 240v/208v, 7200w, 30a | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STIEBEL ELTRON DHC 8-2 CLASSIC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcıları, 240V/208V, 7200W, 30A | CH6NXV 61KM39

STIEBEL ELTRON DHC 8-2 CLASSIC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcıları, 240V/208V, 7200W, 30A

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6NXV Model: DHC 8-2 KLASİKÇapraz Referans: 61KM39
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
€286.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tankless Elektrikli Şofben
Amper30A
derinlik3 7 / 8 "
ElementsBakır Kaplı
Yükseklik14 3 / 16 "
Min. Akış Aktivasyonu0.69 dev / dak
Faz1
Sıcaklık. menzil82 ila 130 Deg. F
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış33 Derece F
Sıcaklık 4.0 GPM'de artış9 Derece F
Sıcaklık 6.0 GPM'de artış8 Derece F
Gerilim240V / 208V
Su bağlantısı1 / 2 NPT
Su Isıtıcı UygulamasıGenel Amaçlı
Watt7200W
genişlik7 15 / 16 "
Tel Boyutu10 / 2 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.35
Menşe ÜlkesiAlmanya

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperGerilimWattÜcret
STIEBEL ELTRON DHC 3-1 CLASSIC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcıları, 120V, 3000W, 25A | CH6NXN 61KM33 DHC 3-1 KLASİK25A120V3000W€286.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STIEBEL ELTRON DHC 8-2 CLASSIC Elektrikli Tanksız Su Isıtıcıları, 240V/208V, 7200W, 30A
€286.95 / Adet