Stiebel Eltron Mini 3 | Elektrikli Tanksız Su Isıtıcısı 120vac | 49x671 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STIEBEL ELTRON MINI 3 Elektrikli Tankless Su Isıtıcı 120vac | AG7AMC 49X671

STIEBEL ELTRON MINI 3 Elektrikli Tankless Su Isıtıcı 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7AMC Model: MINI 3Çapraz Referans: 49X671
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
€255.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elec Tankless Su Isıtıcı
Amper AC25
derinlik3.25 "
ElementsÇıplak Tel Nikel Krom
Yükseklik6.5 "
Min. Akış Aktivasyonu0.40 dev / dak
MontajDikey
Faz1
basınç Aralığı150 psi
Konut / TicariTicari
Sıcaklık. menzil82 Derece ila 130 Derece F
Sıcaklık 0.5 GPM'de artış41 Derece F
Sıcaklık 1.5 GPM'de artış14 Derece F
Sıcaklık 2.5 GPM'de artış8 Derece F
Sıcaklık 4.0 GPM'de artış5 Derece F
Sıcaklık 6.0 GPM'de artış3 Derece F
Sıcaklık 8.0 GPM'de artış3 Derece F
Gerilim120 VAC
Su bağlantısı3/8 "Sıkıştırma
Su Isıtıcı Uygulamasıundersink
Watt3000
genişlik7.5 "
Tel Boyutu10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu8516100080

Ürün Detayı:

  • Su Isıtıcı Tasarımı (Kullanım Noktası)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmper ACderinlikTel BoyutuYükseklik+Sıcaklık. menzilGerilimÜcret
STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208 / 240v | AE8RWH 6FCC3 DHC-E8-107.12 "504.125 "8 AWG14.187 "Elec Tankless Su Isıtıcı86 Derece ila 140 Derece F208 / 240 VAC€394.76
STIEBEL ELTRON MINI 2 Elektrikli Tankless Su Isıtıcı 120vac | AG7AMA 49X669 MİNİ 27.5 "163.25 "12 AWG6.5 "Elec Tankless Su Isıtıcı82 Derece ila 130 Derece F120 VAC€257.38
STIEBEL ELTRON MINI 2.5 Elektrikli Tankless Su Isıtıcı 120vac | AG7AMB 49X670 MİNİ 2.57.5 "213.25 "10 AWG6.5 "Elec Tankless Su Isıtıcı82 Derece ila 130 Derece F120 VAC€257.05
STIEBEL ELTRON MINI 3.5 Elektrikli Tankless Su Isıtıcı 120vac | AG7AMD 49X672 MİNİ 3.57.5 "313.25 "10 AWG6.5 "Elec Tankless Su Isıtıcı82 Derece ila 130 Derece F120 VAC€254.51
STIEBEL ELTRON MINI 4 Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208/240v | AG7AME 49X673 MİNİ 47.5 "15.23.25 "12 AWG6.5 "Elec Tankless Su Isıtıcı82 Derece ila 130 Derece F208 / 240 VAC€347.64
STIEBEL ELTRON MINI 6 Elektrikli Tankless Su Isıtıcı 208 / 240v | AG7AMF 49X674 MİNİ 67.5 "24.73.25 "10 AWG6.5 "Elec Tankless Su Isıtıcı82 Derece ila 130 Derece F208 / 240 VAC€228.56
STIEBEL ELTRON DHC-E 12 Elektrikli Tanksız Su Isıtıcı 208 / 240v | AG7AMR 49X684 DHC-E 127.88 "504.125 "6 AWG14.187 "Elec Tankless Su Isıtıcı86 Derece ila 140 Derece F208 / 240 VAC€396.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STIEBEL ELTRON MINI 3 Elektrikli Tankless Su Isıtıcı 120vac
€255.60 / Adet