Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FIRTINA ARAYÜZ AXS GÜÇ KAYNAĞI 12V Güç Kaynağı Çelik 5.75 Uzunluk 120 / 230vac | AG3RCE 33UC44

STORM INTERFACE AXS GÜÇ KAYNAĞI 12V Güç Kaynağı Çelik 5.75 Uzunluk 120/230vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RCE Model: AXS GÜÇ KAYNAĞI 12VÇapraz Referans: 33UC44
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
€584.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Power Supply
Piller GerekliEvet
Muhafaza Derinliği (In.)3.25
Muhafaza Yüksekliği (In.)8.63
Muhafaza Genişliği (In.)11.32
BitişSiyah
Yükseklik2.5 "
Giriş Frekansı60 Hz
Giriş Gerilimi120 / 230 VAC
uzunluk5.75 "
MalzemeÇelik
Çıkış Sayısı8
Çıkış Akımı12 VDC @ 6A veya 24 VDC @ 3A
Alt KategoriGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
TipGüç Kaynağı / Şarj Cihazı
voltaj Çıkışı12 / 24 VDC
genişlik568564 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.66
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8504406007

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STORM INTERFACE AXS GÜÇ KAYNAĞI 12V Güç Kaynağı Çelik 5.75 Uzunluk 120/230vac
€584.69 / Adet