Stranco Cvc-1052-pk | Boru İşaretleyicisi 440 Volt 1-1/4 inç. Ve Daha Küçük Pk5 | 8nde6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STRANCO INC CVC-1052-PK Boru Markörü 440 Volt 1-1 / 4in. Ve Daha Küçük Pk5 | AF4ATK 8NDE6

STRANCO INC CVC-1052-PK Boru İşaretleyici 440 Volt 1-1/4in. Ve Daha Küçük Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4ATK Modeli: CVC-1052-PKÇapraz Referans: 8NDE6
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
€24.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiPortakal
Boru OD'ye uyar1-1 / 4 "ve Daha Küçük
Yükseklik1 / 2 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler18
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)28.58
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikKart Başına İşaretlergenişlikÜcret
STRANCO INC CVA-1052-PK Boru Markörü 440 Volt Turuncu 3in. Ve Daha Büyük Pk5 | AF4TRM 9JWU6 CVA-1052-PK3 "ve Daha Büyük2.25 "12.25 "€24.33
STRANCO INC CVB-1052-PK Boru Markörü 440 Volt Turuncu 1-1 / 8 x 4in. Pk5 | AF4ZZR 9TV24 CVB-1052-PK-1.125 "41.12 "€1.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STRANCO INC CVC-1052-PK Boru İşaretleyici 440 Volt 1-1/4in. Ve Daha Küçük Pk5
€24.33 / Adet