Stranco Cvc-1073-pk | Boru İşaretleyici 240/480 Volt ila 1-1/4 inç. Pk5 | 9hy55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STRANCO INC CVC-1073-PK Boru Markörü 240/480 Volt ila 1-1 / 4in. Pk5 | AF4RYJ 9HY55

STRANCO INC CVC-1073-PK Boru İşaretleyici 240/480 Volt - 1-1/4in. Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4RYJ Modeli: CVC-1073-PKÇapraz Referans: 9HY55
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
€24.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru İşaretleyici
Arka plan rengiPortakal
Boru OD'ye uyar1-1 / 4 "ve Daha Küçük
Yükseklik1 / 2 "
Açıklama RengiSiyah
Marker Eklenti StiliKendinden yapışkanlı
Kart Başına İşaretler18
MalzemeBasınca Duyarlı Vinil
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru OD'ye uyarYükseklikKart Başına İşaretlergenişlikÜcret
STRANCO INC CVB-1073-PK Boru Markörü 240/480 Volt Turuncu 1-1 / 8 x 4in. Pk5 | AF3PJK 8AFZ9 CVB-1073-PK-1.125 "41.12 "€24.33
STRANCO INC CVA-1073-PK Boru Markörü 240/480 Volt 3 inç. Ve Daha Büyük Pk5 | AF4MJQ 9CG60 CVA-1073-PK3 "ve Daha Büyük2.25 "12.25 "€24.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STRANCO INC CVC-1073-PK Boru İşaretleyici 240/480 Volt - 1-1/4in. Pk5
€24.33 / Adet