Streamlight 44900 | Spot Işık Sarı Led 210/20l C | 23x775 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREAMLIGHT 44900 Spot Işığı Sarı Led 210 / 20l C | AB7PHU 23X775

STREAMLIGHT 44900 Spot Sarı Led 210/20l C

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7PHU Model: 44900Çapraz Referans: 23X775

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€201.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+spot
piller DahilYok hayır
Pil Yanma Süresi8.5 / 120 saat.
Pil BoyutuC
Pil TipiAlkalik
Işın mesafesi678m Yüksek / 245m Düşük
Gövde RengiSarı
Vücut Çapı3.5 "
gövde Malzemesipolikarbonat
Mum Gücü115,000 Yüksek / 10,000 Düşük
Kordon uzunluğu7ft.
Kordon Tipi12 VDC
Çap3.5 "
El feneri SınıfıGenel Amaçlı
Etki dayanıklılığı1m
Lamba Ömrü50,000 saat.
Lamba TipiLED
uzunluk6.75 "
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı210 lm Yüksek / 20 lm Düşük
Işık Çıkış ModlarıAçık, kapalı
lümen210 Yüksek / 20 Düşük
Lümen Aralığı450 için 750
Maksimum Lümen Çıkışı550
Pil Sayısı4
Tepe Işın Yoğunluğu110,000 / 7900cd
Yedek LambaHayır
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi10 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiGüvenlik Derecelendirmesi Yok
Anahtar TürüTetik
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiIPX4
Piller ile Ağırlık1.8 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8513102000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde RengiÜcret
STREAMLIGHT 44902 Spot Işığı Siyah Led 210 / 20l C | AB7PHV 23X776 44902Siyah€204.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREAMLIGHT 44900 Spot Sarı Led 210/20l C
€201.10 / Adet