STREAMLIGHT 45661 Şarjlı Fener Led Turuncu/siyah
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fener |
piller Dahil | Evet |
Pil Yanma Süresi | 2/4/8 saat. |
Pil Boyutu | 7.2 Ah |
Pil Tipi | Kurşun asit |
Işın mesafesi | 352m Yüksek / 210m Düşük |
Gövde Rengi | Turuncu / Siyah |
gövde Malzemesi | ABS Plastik |
Mum Gücü | 31,000 Yüksek / 11,000 Düşük |
Şarj Süresi | 10 saat. |
Kordon uzunluğu | 10ft. |
Kordon Tipi | 12 VDC Kablosu |
Çap | 6 11 / 16 " |
El feneri Sınıfı | Taktik |
odak | Ayarlanabilir |
Etki dayanıklılığı | Belirtilmemiş |
Lamba Ömrü | 50,000 saat. |
Lamba Tipi | LED |
uzunluk | 12 5 / 16 " |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık çıkışı | 3600 lm (Yüksek), 2400 lm (Orta), 1100 lm (Düşük) |
Işık Çıkış Modları | Yüksek, Orta, Düşük |
lümen | 3600 Yüksek / 2400 Orta / 1200 Düşük |
Lümen Aralığı | 750'den büyük |
Maksimum Lümen Çıkışı | 3600 |
Pil Sayısı | 1 |
Şarj Sayısı | 500 |
Tepe Işın Yoğunluğu | 31,000 / 11,000cd |
Yedek Lamba | Hayır |
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi | 2 saat. |
Güvenlik Derecelendirmesi | Güvenlik Derecelendirmesi Yok |
Güvenlik Derecelendirmesi | Oylanmamış |
Anahtar Türü | Toggle |
Su Penetrasyon Değerlendirmesi | Belirtilmemiş |
Piller ile Ağırlık | 10.4 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 26.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 18.42 |
HS kodu | 8513104000 |
PLATFORM | Model | El feneri Sınıfı | piller Dahil | Pil Yanma Süresi | uzunluk | objektif Malzeme | Işık Çıkış Modları | lümen | Lümen Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44941 | Genel Amaçlı | Yok hayır | 7/15.5/37/192/288 hr. | 5.44 " | Plastik | Yüksek / Orta / Düşük | 200 / 100 / 50 / 7 | 100 için 249 | €71.57 | ||
45871 | Taktik | Evet | 7 / 15 saat. | 11.5 " | Plastik | Düşük / yüksek | 540/330 | 450 için 750 | €516.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00