STREAMLIGHT 45801 Şarjlı Fener 6v Turuncu
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şarj Edilebilir Fener |
piller Dahil | Evet |
Pil Yanma Süresi | 8 / 18 saat. |
Pil Boyutu | 6V |
Pil Tipi | Kurşun asit |
Işın mesafesi | 126m (Yüksek), 93m (Düşük) |
Gövde Rengi | Portakal |
gövde Malzemesi | ABS Termoplastik |
El feneri Sınıfı | Taktik |
odak | Sabit |
Etki dayanıklılığı | Evet |
Lamba Ömrü | 50K Saat. |
Lamba Tipi | LED |
uzunluk | 11.5 " |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık çıkışı | 615/330 lm |
Işık Çıkış Modları | Düşük / yüksek |
lümen | 615/330 |
Lümen Aralığı | 450 için 750 |
Maksimum Lümen Çıkışı | 615 |
Pil Sayısı | 1 |
Tepe Işın Yoğunluğu | 4000 / 2150cd |
Yedek Lamba | 45842 |
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi | 8 saat. |
Güvenlik Derecelendirmesi | Güvenlik Derecelendirmesi Yok |
Güvenlik Derecelendirmesi | Oylanmamış |
Anahtar Türü | Push Button |
Su Penetrasyon Değerlendirmesi | IPX4 |
Piller ile Ağırlık | 7.90 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 34.29 |
HS kodu | 8513102000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Pil Yanma Süresi | Pil Tipi | Işık çıkışı | lümen | Lümen Aralığı | Maksimum Lümen Çıkışı | Tepe Işın Yoğunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45866 | 11.5 " | 7 / 15 saat. | Kurşun asit | - | Yüksek - 540 / Düşük - 330 | 450 için 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | €340.80 | ||
45876 | 11.5 " | 7 / 15 saat. | Kurşun asit | - | Yüksek - 540 / Düşük - 330 | 450 için 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | €401.69 | ||
44450 | 7.5 " | 6 saat. | Lityum-İyon | 145 lm | 145/70 | 100 için 249 | 145 | 80,000 / 40,000cd | €535.92 | ||
45855 | 11.5 " | 7 / 15 saat. | Kurşun asit | - | 540/330 | 450 için 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | €446.53 | ||
45857 | 11.5 " | 7 / 15 saat. | Kurşun asit | - | 540/330 | 450 için 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | €506.73 | ||
45856 | 11.5 " | 7 / 15 saat. | Kurşun asit | - | 540/330 | 450 için 750 | 540 | 55,000 / 32,000cd | €412.83 | ||
45805 | 11.5 " | 8 / 18 saat. | Kurşun asit | - | 540/330 | 450 için 750 | 615 | 4000 / 2150cd | €476.15 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00