STREAMLIGHT
filtre
Aydınlatma
Pnömatik
Filo ve Araç Bakımı
Aydınlatma filtre
FenerlerHepsini gör
Fener Aksesuarları El Feneri Şarj Cihazları SL Serisi fenerleri şarj etmek için şarj manşonu tasarımına sahiptir. Zorlu çevre koşullarına dayanacak ABS plastik yapıya sahip. Şarj olurken şarj durumunu göstermek için aydınlatmalı bir anahtar muhafazası ile donatılmıştır
Fener Kılıfları ve Kılıfları Kolluk kuvvetleri, inşaat uzmanları ve askeri personel için uygun hale getirmek için el fenerlerinin anahtarlıklar veya kayışlar üzerinde taşınmasına izin verin. Bazı modeller, düşük sürtünme ve yüksek basınç taşıma kapasitesi için naylon yapıya sahiptir. 3.5, 7 ve 10 inç uzunluklarda sunulur
El Feneri Yedek Ampuller El Fenerleri Farlar ve Eller Serbest Işıklar Düşük ışıklı endüstriyel ortamlarda el değmeden aydınlatma sağlamak için kullanılır. Belirli bir mesafeden görmeyi kolaylaştırın. UV koruması ve distorsiyonsuz görünüm için cam / polikarbonat / boro düz camdan yapılmış bir lens ile entegre edilmiştir
Anahtarlık ve Mini El Fenerleri Kullanışlı bir ışık kaynağına sahip olmak için bir cebe veya anahtarlığa sığacak şekilde tasarlanmıştır. Bozulmasız görüş sağlayan polikarbonat lense sahip hafif alüminyum gövdelere sahiptir. 8 lümene kadar yoğunluk sağlarken Yüksek ayarda 350 saate kadar çalışabilir
Fenerler Hedefi aynı anda aydınlatmak için askerler, nişancılar ve kolluk kuvvetleri için idealdir. Maksimum 5300 lümen yoğunluk sağlar ve 8 saate kadar çalışabilir. Seçili modeller, yüksek gerilme mukavemeti ve darbe direnci için ABS termoplastik yapıya sahiptir
kalem fener Yakın inceleme ve kompakt alanları aydınlatmak için kullanılan şık tasarımlı fenerler. Sorunsuz taşınabilirlik ve depolama sağlayın. Sürekli veya anlık AÇIK çalışma için düğmeli kuyruk anahtarına sahiptir. 60 saate kadar çalışabilen pillerle entegre
Şarj Edilebilir El Feneri Pil Paketleri Bitmiş pilleri canlandırmak ve fenerleri açık tutmak için kullanılır. Yüksek enerji yoğunluğu ve mükemmel yük performansı için alkalin / nikel kadmiyum / nikel metal hidrit pillerle donatılmıştır. 3.6 veya 4.8 voltta çalıştırın
Şarj edilebilir Fenerler Özel Fenerler Ormanlık yollarda gezinmekten, yakın mesafedeki kişileri tanımlamaya kadar değişen uygulamalar için uygundur. Minimum optik bozulma ve çizilme direnci için polikarbonat / cam lens özelliği. 163 lümene kadar yoğunluk sağlayın. Basmalı düğme ve Açma/Kapama anahtarı seçeneklerinde sunulur
Spot Sık sık açma-kapama bisiklet kullanımı için ideal, doğrudan bir ışın oluşturmak için tabanca kabzası ile kontrol ve konfor sunun. Suya karşı hızlı tepki ve mükemmel direnç sağlarken, yüksek basınç taşıma kapasitesi için polikarbonat / naylon / ABS plastik yapıya sahiptir
UV Fenerleri Suç mahallindeki proteinleri ve para Adetlerindeki veya kimliklerdeki gizli mürekkebi tespit etmek için kullanılan kullanışlı bir adli tıp aracı. Parlama korumalı ultra parlak LED'lere sahiptir ve el fenerini cebinizde rahatça tutmak için bir cep klipsi ile donatılmıştır.
Streamlight hakkında
Streamlight, itfaiyeciler, endüstriyel profesyoneller ve askeri personel için taktik, silah montajlı ve güvenlik dereceli LED el fenerleri, fenerler ve farların lider üreticisidir. Markanın geniş kataloğu, el feneri şarj cihazları, fenerler, kalem ışıkları, UV ve el fenerleri, farlar ve eller serbest ışıkları içerir. Streamlight muayene lambaları anlık veya sürekli çalışma sağlayan bir kuyruk kapağı anahtarına sahip kompakt bir USB lityum iyon pil ile çalışır. Kolaylık için bir kombinasyon cep / şapka klipsi ile donatılmışlardır ve bu kadar küçük boyutlu bir ışık için inanılmaz parlaklık ve çalışma süresi sunarlar. Tip II Askeri Spesifik anotlama ile alüminyum muhafazaya sahipler, bu da ışığı son derece sağlam ve aşınmaya karşı dirençli hale getiriyor. Taktik fenerler Streamlight'tan 100 ila 750 lümen arasında değişen ışık yayılabilir. Darbeye dayanıklı bu el fenerleri, ateşli silahlara kolayca monte edilebilir ve ışığın yuvarlanmasını önleyen bir dönme önleyici başlığa sahiptir. Çok çeşitli spot ışıkları, özel ve el fenerleri, farlar ve eller serbest ışıklar açıkken seçin Raptor Supplies.