Streamlight 61125 | Endüstriyel Eller Serbest Işık Led Siyah | 30ka29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREAMLIGHT 61125 Endüstriyel Eller Serbest Işık LED Siyah | AH2WWL 30KA29

STREAMLIGHT 61125 Endüstriyel Eller Serbest Işık LED'i Siyah

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2WWL Model: 61125Çapraz Referans: 30KA29
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
€74.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eller Serbest Işık
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi3.5 / 16/24/65 sa.
Pil Boyutu660 mAh
Pil TipiLityum-İyon
Işın mesafesi44/14/6 / 3m
Gövde RengiSiyah
Vücut Çapı0.65 "
gövde MalzemesiPlastik
Düşme Derecesi1.0m
El feneri SınıfıSanayi
Lamba Ömrü30,000 saat.
Lamba TipiLED
uzunluk3.2 "
objektif Malzemepolikarbonat
Işık Çıkış ModlarıDüşük / yüksek
lümen70/10/1
Lümen Aralığı50 için 99
Maksimum Lümen Çıkışı70
Montaj TipiKelepçe
Pil Sayısı1
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi3.5 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiGüvenlik Derecelendirmesi Yok
Anahtar TürüPush Button
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiIPX4
Piller ile Ağırlık1.90 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)11.94
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Şarj edilebilir: Evet

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREAMLIGHT 61125 Endüstriyel Eller Serbest Işık LED'i Siyah
€74.60 / Adet