Streamlight 68602 | El Feneri Led Polimer Reçine Aa 7 İnç | 20jn15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREAMLIGHT 68602 El Feneri Led Polimer Reçine Aa 7 İnç | AF6UEJ 20JN15

STREAMLIGHT 68602 El Feneri Led Polimer Reçine Aa 7 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6UEJ Model: 68602Çapraz Referans: 20JN15
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
€87.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fener
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi6 saat.
Pil BoyutuAA
Pil TipiAlkalik
Işın mesafesi130m
Gövde RengiSarı
Vücut Çapı1.63 "
gövde MalzemesiPolimer Reçine
Mum Gücü4200
Çap1"
Düşme Derecesi1m
El feneri SınıfıSanayi
odakSabit
Etki dayanıklılığı1m
Lamba Ömrü50K sa.
Lamba TipiLED
uzunluk7"
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı100 lm
Işık Çıkış ModlarıTek
lümen100
Lümen Aralığı100 için 249
Maksimum Lümen Çıkışı100
Pil Sayısı4
Tepe Işın Yoğunluğu4200cd
Yedek Lamba68052
Yedek LambalarEvet
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi6 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, Div. 1
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf 1,2 Div 1, Grup C, D, F, G Sınıf 1, Div 2, Grup A, B, C, D, Sınıf 3, Sıcaklık Kodu T4, Gazlı Madenlerde Kullanım için İzin Verilebilir, Yalnızca Metan / Hava Onaylı Hayır . 20-A060002-0, Geçerli Avrupa Topluluğu Direktiflerini Karşılamaktadır
Anahtar TürüBasma Düğmesi / Kuyruk Anahtarı
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiIP67, 1 dakika boyunca 30 m'ye kadar su geçirmez.
Piller ile Ağırlık7.6 oz.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8513100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇappiller DahilPil Yanma SüresiDüşme DerecesiodakEtki dayanıklılığıLamba ÖmrüuzunlukÜcret
STREAMLIGHT 90642 Şarjlı El Feneri Sarı Led | AB7PHT 23X772 906422.875 "Yok hayır3.5 / 16 saat.2mAyarlanabilir2m50,000 saat.9.187 "€200.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREAMLIGHT 68602 El Feneri Led Polimer Reçine Aa 7 İnç
€87.70 / Adet