STREAMLIGHT 88105 Taktik Fener Led Siyah 160 L
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taktik El Feneri |
piller Dahil | Evet |
Pil Yanma Süresi | 3.5 saat. |
Pil Boyutu | CR123A |
Pil Tipi | Lityum-İyon |
Işın mesafesi | Belirtilmemiş |
Gövde Rengi | Siyah |
Vücut Çapı | 1.25 " |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Mum Gücü | 9000 |
Çap | 1.25 " |
Düşme Derecesi | 3m |
El feneri Sınıfı | Taktik |
odak | Sabit |
Etki dayanıklılığı | Belirtilmemiş |
Lamba Ömrü | 20K sa. |
Lamba Tipi | LED |
uzunluk | 5.375 " |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık çıkışı | 160 lm |
Işık Çıkış Modları | Tek |
lümen | 120 |
Lümen Aralığı | 100 için 249 |
Maksimum Lümen Çıkışı | 160 |
Pil Sayısı | 2 |
Tepe Işın Yoğunluğu | 9000cd |
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi | 3.5 saat. |
Güvenlik Derecelendirmesi | Güvenlik Derecelendirmesi Yok |
Anahtar Türü | Arka Kapak Basma Düğmesi |
Su Penetrasyon Değerlendirmesi | Belirtilmemiş |
Piller ile Ağırlık | 4.7 oz. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.38 |
Gemi genişliği (cm) | 11.68 |
HS kodu | 8513102000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Düşme Derecesi | Pil Yanma Süresi | Pil Boyutu | Etki dayanıklılığı | Lamba Ömrü | uzunluk | objektif Malzeme | Işık çıkışı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88700 | 2m | 3.5 saat. | CR123A | Belirtilmemiş | 100K sa. | 6.625 " | polikarbonat | 160 lm | - | TEKLİF TALEBİ
| |
85010 | 3m | 3.5 saat. | CR123A | Belirtilmemiş | 50K sa. | 5.75 " | polikarbonat | 160 lm | €109.80 | ||
88047 | 1m | 2 saat. | 123A | 1m | 50K sa. | 7 7 / 64 " | Cam | 1100 lm | €140.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00