STREAMLIGHT 88860 Taktik LED El Feneri, Naylon, 600 lm Maks. Çıktı, Siyah
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El feneri |
Pil Boyutu | CR123A |
Pil Tipi | Lityum Metal |
Işın mesafesi | 297 / 195 / 72m |
Gövde Rengi | Siyah |
Vücut Çapı | 1" |
gövde Malzemesi | Naylon |
Düşme Derecesi | 3m |
Fener Işın Tipi | Spot |
El feneri Sınıfı | Taktik |
Lamba Ömrü | 50000 saat. |
uzunluk | 5.9 " |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık Çıkış Modları | Yüksek / Orta / Düşük |
lümen | 600/260/35 lm |
Lümen Aralığı | 450 ila 750 lm |
Maksimum Lümen Çıkışı | 600 lm |
Pil Sayısı | 2 |
Çıkış modu | Stroboskop |
Tepe Işın Yoğunluğu | 22000/9500/1300 |
Yedek Lamba | Yok hayır |
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi | 2.8 saat. |
Güvenlik Derecelendirmesi | Güvenlik Derecelendirmesi Yok |
Anahtar Türü | Basma Düğmesi Kuyruğu |
Garanti | Sınırlı Yaşam |
Su Penetrasyon Değerlendirmesi | IPX7 |
Piller ile Ağırlık | 5.2 oz. |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | piller Dahil | Pil Yanma Süresi | Düşme Derecesi | Fener Işın Tipi | El feneri Sınıfı | Lamba Ömrü | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90644 | Naylon | Evet | 3.5 / 16 saat. | 2m | - | Taktik | 50K sa. | 2 55 / 64 " | €179.66 | ||
74500 | Alüminyum | Evet | 1/2/3.8 saat. | 2.0m | - | Taktik | 50,000 saat. | 7" | €176.24 | ||
88034 | Alüminyum | Evet | 36/14/1.5 saat. | - | Sabit | Sanayi | 50,000 saat. | 3.97 " | €83.11 | ||
20700 | Alüminyum | Evet | 2/4/50 saat. | 1.0m | Sabit | Sanayi | 50,000 saat. | 13.1 " | €210.20 | ||
20703 | Alüminyum | Evet | 2/4/50 saat. | 1.0m | Sabit | Sanayi | 50,000 saat. | 13.1 " | €323.81 | ||
25300 | Naylon | Evet | 2/4/50 saat. | 1.0m | Sabit | Sanayi | 50,000 saat. | 13.2 " | €156.14 | ||
25320 | Naylon | Evet | 2/4/50 saat. | 1.0m | Sabit | Sanayi | 50,000 saat. | 13.2 " | €166.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00