Streamlight 91744 | El Feneri Led Aa Naylon Turuncu | 20jn13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREAMLIGHT 91744 El Feneri Led Aa Naylon Turuncu | AF6UEH 20JN13

STREAMLIGHT 91744 El Feneri Led Aa Naylon Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6UEH Model: 91744Çapraz Referans: 20JN13
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
€226.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fener
piller DahilEvet
Pil Yanma Süresi3 saat. 30 dak. lm \ 12 sa. lm, 8 saat. lm (Flaş), 20 gün, lm (Ayışığı)
Pil BoyutuAA
Pil TipiAlkalik
Işın mesafesi227m (Yüksek), 131m (Düşük)
Gövde RengiPortakal
gövde MalzemesiNaylon
Mum Gücü12,900 (Yüksek), 4,300 (Düşük)
Çap3"
El feneri SınıfıSanayi
Etki dayanıklılığı2m
Lamba Ömrü50K sa.
Lamba TipiLED
LED RenkBeyaz
uzunluk9"
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı150/55 ​​lm
Işık Çıkış ModlarıDüşük / yüksek
lümen150/55
Lümen Aralığı100 için 249
Maksimum Lümen Çıkışı150
Pil Sayısı4
Yedek LambalarEvet
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi3.5 saat.
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I, Div. 1
Güvenlik DerecelendirmesiSınıf I ve II Bölüm 1, Gruplar C, D, F, G; Sınıf III; T Kodu: T4; Exia; OLMAYAN: Sınıf I Bölüm 2; Gruplar A, B, C, D, T-KOD T4; Şarj cihazı, herhangi bir konuma monte edilmiş NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) gereksinimlerini karşılar.
Anahtar TürüPush Button
Su Penetrasyon DeğerlendirmesiIPX4, Su Penetrasyonu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)34.8
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8513100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüksek Ayarda Çalışma SüresiPil Yanma SüresiIşın mesafesiGövde RengiMum GücüIşık çıkışılümenMaksimum Lümen ÇıkışıÜcret
STREAMLIGHT 91642 El Feneri Led Aa Naylon Sarı | AF6UEC 20JN08 916423.8 saat.3 saat. 45 dak. lm \ 12 sa. lm, 8 saat. lm (Flaş), 20 gün, lm (Ayışığı)54m (Yüksek), 30m (Düşük)Sarı730 (Yüksek), 230 (Düşük)163/50 ​​lm163/50163€225.45
STREAMLIGHT 91644 El Feneri Led Aa Naylon Turuncu | AF6UED 20JN09 916443.8 saat.3 saat. 45 dak. lm \ 12 sa. lm, 8 saat. lm (Flaş), 20 gün, lm (Ayışığı)54m (Yüksek), 30m (Düşük)Portakal730 (Yüksek), 230 (Düşük)163/50 ​​lm163/50163€191.36
STREAMLIGHT 91742 El Feneri Led Aa Naylon Sarı | AF6UEG 20JN12 917423.5 saat.3 saat. 30 dak. lm \ 12 sa. lm, 8 saat. lm (Flaş), 20 gün, lm (Ayışığı)227m (Yüksek), 131m (Düşük)Sarı12,900 (Yüksek), 4,300 (Düşük)150/55 ​​lm150/55150€198.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREAMLIGHT 91744 El Feneri Led Aa Naylon Turuncu
€226.18 / Adet