Stren-flex Eef2-901ce-16 | Web Sling Eye Eye 16 Feet 3200b W 1 In | 30h542 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREN-FLEX EEF2-901CE-16 Web Sling Eye Eye 16 Feet 3200b W 1 In | AC4QXT 30H542

STREN-FLEX EEF2-901CE-16 Web Askı Gözü Göz 16 Feet 3200b W 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4QXT Modeli: EEF2-901CE-16Çapraz Referans: 30H542
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
€77.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi6,400 lbs.
Gerdanlık Askı Kapasitesi2500 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu8"
uzunluk16ft.
MalzemeNaylon
Kat Sayısı2
Sling Değerlendirmesi3 yazın
Askı TipiDüz Göz ve Göz
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi3200 lb
Dayanıklı Kapak GiyinSarılmış Gözler
Web SınıfıZor görev
genişlik1"
İplik KaplamaTehlikesiz Akrilik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)37.54
Gemi genişliği (cm)10.54
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDikey Bağlantı KapasitesiSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiDayanıklı Kapak GiyingenişlikRenkGöz uzunluğuuzunlukÜcret
STREN-FLEX EEF1-901-10 Web Sling Eye 10 Feet Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 lb3,200 lbs.1280 lbHayır1"Sarı8"10ft.€33.47
STREN-FLEX EEF1-901-12 Web Sling Eye 12 Ayak Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 lb3,200 lbs.1280 lbHayır1"Sarı8"12ft.€37.00
STREN-FLEX EEF1-901-18 Web Sling Eye Göz 18 Ayak Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 lb3,200 lbs.1280 lbHayır1"Sarı8"18ft.€46.59
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Göz 20 Ayak Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 lb3,200 lbs.1280 lbHayır1"Sarı8"20ft.€49.21
STREN-FLEX EEF1-901-3 Ağ Sling Göz Göz 3 Feet Uzunluk 1600 Lb Başlık | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 lb3200 lb1280 lbHayır1"Sarı8"3ft.€25.16
STREN-FLEX EEF1-901-4 Web Sling Eye 4 Ayak Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 lb3,200 lbs.1280 lbHayır1"Sarı8"4ft.€26.87
STREN-FLEX EEF1-901-6 Web Sling Eye 6 Ayak Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 lb3,200 lbs.1280 lbHayır1"Sarı8"6"€30.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREN-FLEX EEF2-901CE-16 Web Askı Gözü Göz 16 Feet 3200b W 1 In
€77.18 / Adet