Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREN-FLEX EET2-902CE-4 Web Sling Eye Eye 4 Feet 6400b W 2 In | AC4RCF 30H647

STREN-FLEX EET2-902CE-4 Web Askı Gözü Göz 4 Feet 6400b W 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4RCF Modeli: EET2-902CE-4Çapraz Referans: 30H647

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€69.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi12,800 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi5000 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu10 "
uzunluk4ft.
MalzemeNaylon
Kat Sayısı2
Sling Değerlendirmesi4 yazın
Askı TipiBükülmüş Göz ve Göz
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi6400 lb
Dayanıklı Kapak GiyinSarılmış Gözler
Web SınıfıZor görev
genişlik2"
İplik KaplamaTehlikesiz Akrilik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)29.92
Gemi genişliği (cm)2.92
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDikey Bağlantı KapasitesiSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiDayanıklı Kapak GiyingenişlikRenkGöz uzunluğuuzunlukÜcret
STREN-FLEX EET1-901-10 Web Sling Eye Göz 10 Feet Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 lb3,200 lbs.1280 lbHayır1"Sarı8"10ft.€33.47
STREN-FLEX EET1-901-12 Web Sling Eye Göz 12 Feet Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 lb3200 lb1280 lbHayır1"Sarı8"12ft.€31.55
STREN-FLEX EET1-901-18 Web Sling Eye Göz 18 Ayak Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 lb3200 lb1280 lbHayır1"Sarı8"18ft.€39.26
STREN-FLEX EET1-901-20 Web Sling Eye Göz 20 Ayak Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 lb3200 lb1280 lbHayır1"Sarı8"20ft.€49.74
STREN-FLEX EET1-901-3 Web Sling Eye 3 Ayak Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 lb3200 lb1280 lbHayır1"Sarı8"3ft.€23.80
STREN-FLEX EET1-901-4 Web Sling Eye 4 Ayak Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 lb3,200 lbs.1280 lbHayır1"Sarı8"4ft.€25.82
STREN-FLEX EET1-901-6 Web Sling Eye 6 Ayak Uzunluk 1600 Lb Kapak | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 lb3200 lb1280 lbHayır1"Sarı8"6"€30.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREN-FLEX EET2-902CE-4 Web Askı Gözü Göz 4 Feet 6400b W 2 In
€69.65 / Adet