Stren-flex Lb2-910-18 | Web Sling Kargo Sepeti Sling 18 Feet Uzunluk | 25k481 | Raptor Supplies Türkiye
STREN-FLEX LB2-910-18 Ağ Sling Kargo Sepeti Sling 18 Feet Uzunluk | AB8HDP 25K481

STREN-FLEX LB2-910-18 Ağ Askısı Kargo Sepeti Askısı 18 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8HDP Modeli: LB2-910-18Çapraz Referans: 25K481

İle alın Mayıs 10, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€902.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi6000 lb
RenkSarı
Göz uzunluğu12 "
uzunluk18ft.
MalzemeNaylon
Kat Sayısı2
Sling Değerlendirmesi9 yazın
Askı TipiKargo Sepeti
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Dayanıklı Kapak GiyinHayır
Web SınıfıZor görev
genişlik10 "
İplik KaplamaTehlikesiz Akrilik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5.54
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)26.04
HS kodu4202929026
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiGöz uzunluğuuzunlukKat SayısıgenişlikÜcret
STREN-FLEX LB1-906-4 Web Sling Kargo Sepeti Sling 4 Ayak Uzunluk | AB8HBP 25K433 LB1-906-43000 lb10 "4ft.16"€98.40
STREN-FLEX LB1-906-8 Web Sling Kargo Sepeti Sling 8 Ayak Uzunluk | AB8HBQ 25K434 LB1-906-83000 lb10 "8ft.16"€139.48
STREN-FLEX LB1-906-12 Web Sling Kargo Sepeti Sling 12 Ayak Uzunluk | AB8HBR 25K435 LB1-906-123000 lb10 "12ft.16"€180.60
STREN-FLEX LB1-906-18 Web Sling Kargo Sepeti Sling 18 Ayak Uzunluk | AB8HBT 25K436 LB1-906-183000 lb10 "18ft.16"€242.25
STREN-FLEX LB1-906-20 Web Sling Kargo Sepeti Sling 20 Ayak Uzunluk | AB8HBU 25K437 LB1-906-203000 lb10 "20ft.16"€262.80
STREN-FLEX LB1-908-4 Ağ Sling Kargo Sepeti Sling 4 Feet Uzunluk | AB8HBV 25K438 LB1-908-43000 lb10 "4ft.18"€136.15
STREN-FLEX LB1-908-8 Web Sling Kargo Sepeti Sling 8 Ayak Uzunluk | AB8HBW 25K439 LB1-908-83000 lb10 "8ft.18"€128.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREN-FLEX LB2-910-18 Ağ Askısı Kargo Sepeti Askısı 18 Ayak Uzunluğu
€902.20 / Adet