Stren-flex Re1-902-12 | Web Sling Ters Göz 2 İnç Genişlik X 12 Feet Naylon | 31xe97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STREN-FLEX RE1-902-12 Ağ Askısı Ters Göz 2 İnç Genişlik x 12 Feet Naylon | AG2PCE 31XE97

STREN-FLEX RE1-902-12 Web Sling Ters Göz 2 İnç Genişlik x 12 Feet Naylon

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PCE Modeli: RE1-902-12Çapraz Referans: 31XE97

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€304.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağ sapanı
Sepet Askı Kapasitesi9000 lb
Gerdanlık Askı Kapasitesi3600 lb
RenkSiyah
Göz uzunluğu9"
uzunluk12ft.
MalzemeNaylon
Kat Sayısı1
Sling Değerlendirmesi6 yazın
Askı TipiTers Göz
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 194 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi4500 lb
Dayanıklı Kapak GiyinTamamen Sarılmış
Web SınıfıZor görev
genişlik2"
İplik KaplamaTehlikesiz Akrilik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.37
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)31.47
Gemi genişliği (cm)4.17
HS kodu5607500000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiGöz uzunluğuuzunlukKat SayısıDikey Bağlantı KapasitesigenişlikÜcret
STREN-FLEX RE2-902-10 Web Sling Ters Göz 2 İnç Genişlik x 10 Feet Naylon | AG2NRU 31XF07 RE2-902-1015,000 lb6000 lb12 "10ft.27500 lb2"€279.47
STREN-FLEX RE2-902-12 Web Sling Ters Göz 2 İnç Genişlik x 12 Feet Naylon | AG2NRV 31XF08 RE2-902-1215,000 lbs.6000 lb12 "12ft.27500 lb2"€317.10
STREN-FLEX RE2-902-14 Web Sling Ters Göz 2 İnç Genişlik x 14 Feet Naylon | AG2NRW 31XF09 RE2-902-1415,000 lbs.6000 lb12 "14ft.27500 lb2"€354.64
STREN-FLEX RE2-902-16 Web Sling Ters Göz 2 İnç Genişlik x 16 Feet Naylon | AG2NRX 31XF10 RE2-902-1615,000 lbs.6000 lb12 "16ft.27500 lb2"€392.27
STREN-FLEX RE1-902-03 Web Sling Ters Göz 2 İnç Genişlik x 3 Feet Naylon | AG2PBZ 31XE92 RE1-902-039000 lb3600 lb9"3ft.14500 lb2"€147.96
STREN-FLEX RE1-902-04 Web Sling Ters Göz 2 İnç Genişlik x 4 Feet Naylon | AG2PCA 31XE93 RE1-902-049000 lb3600 lb9"4ft.14500 lb2"€166.73
STREN-FLEX RE1-902-06 Web Sling Ters Göz 2 İnç Genişlik x 6 Feet Naylon | AG2PCB 31XE94 RE1-902-069000 lb3600 lb9"6"14500 lb2"€204.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STREN-FLEX RE1-902-12 Web Sling Ters Göz 2 İnç Genişlik x 12 Feet Naylon
€304.89 / Adet